Beli kabel listrik yang bagus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  2. monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan kabel lan
    atribut:
    • Cable: Standard
    • Color: blue
    • Standard: CAT5e
    • Structure: Twisted wire (stranded wire)
    • Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
  3. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  4. monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibel
    atribut:
    • Material: Flame retardant polypropylene
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
  5. BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    atribut:
    • No. of Pairs: 4
    • Standardization: TIA568C.2
  6. Sumitomo Electric Heat Shrink Cable Sleeve UL Standard Product (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

    Sumitomo Electric Heat Shrink Cable Sleeve UL Standard Product (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    atribut:
    • Color: black
    • Material: Electron beam cross-linking soft flame-retardant polyolefin resin.
    • Length (m): 1
    • Working Temperature Range (°C): -55 to 105
  7. Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)
    Mulai

    Rp309.900

    Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 210
    • Weight (g): 150
    • Maximum Temperature (degreeC): 380
    • Solder Iron Point Dimensions (mm): 5x75
    • Heater Dimensions (mm): 12.7x52
    • Power Consumption (W): 40
  8. goot Solder Elektrik
    Mulai

    Rp809.900

    goot Solder Elektrik
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 15/90W
    • Maximum Temperature: 560°C
    • Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
    • Total Length: 167mm
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
  9. HARDEN Pemotong Kabel
    Mulai

    Rp99.900

    HARDEN Pemotong Kabel
    Deskripsi:
    -Pisau pemotong baja karbon tinggi yang dikeraskan-Untuk pemotongan kabel tembaga dan aluminium yang cepat & mudah-Gagang baja yang dicelup PVC-Gagang berbintik-Poros putar ketepatan tinggi-Pemotong Kabel PRO-Struktur Sederhana-Mudah digunakan-Ujung pisau tajam-Menghemat waktu dan tenaga-Tampilan Produk1. Pemolesan PermukaanBagian pemotong diselesaikan melalui proses penggosokan, dilapisi minyak anti karat, bagus, tidak berkarat.2. Pinggiran TajamProses pendinginan frekuensi tinggi, kepadatan tinggi, desain poros eksentrik.Tahan lama, kemampuan geser, kawat mudah dipotong, kabel (untuk pemotongan kawat baja, kawat besi)3. Gagang Plastik Bermata DuaGagang halus tidak melukai tangan, desain ergonomis, cocok untuk pengoperasian dalam waktu lama.-Digunakan untuk memotong kabel listrik.-Digunakan untuk memperbaiki jalur server.-Cocok untuk memperbaiki kabel.
  10. monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Celah
    atribut:
    • Overall Length (mm): 235
    • Effective Dimension (mm): 80
    • Trim Length (mm): About 16
  11. Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    96% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Volume (ml): 160
    • Packaging: Aerosol Can
  12. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  13. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  14. monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Pack Item (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Pack Item (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    atribut:
    • Before shrinkage of the inside diameter ( phi mm): 1.5,2.5,3.0,4.5,6.5,10.7,12.7
    • Ratio: 0.0840277777777778
    • Characteristic: Insulation
    • Contraction Completion Temperature (°C): 110
    • Length (m): 1
    • Continuous Use Temperature (°C): -55 to 125
    • Set Content: 7 1 each size
    • Shrinkage Start Temperature (°C): 70
  15. Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    99% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp169.900

    Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
    • Volume (ml): 3700
  16. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  17. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  18. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
Daftar Harga kabel listrik yang bagus Terbaru October 2026
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Rp23.900
Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Rp709.900
monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)Rp38.900
BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)Rp2.799.900
Sumitomo Electric Heat Shrink Cable Sleeve UL Standard Product (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)Rp279.900
Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)Rp309.900
goot Solder ElektrikRp809.900
HARDEN Pemotong KabelRp99.900
monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)Rp32.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)